Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Schl.4 +4 x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher Schl.4 +4 x100mm FORTIS
Winkelschraubendreher Schl.4 +4 x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730327
EAN/GTIN:
     4317784730327
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher, für Schlitz-Schrauben

• Seidenmatt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 90° und 180° gedrehte Spitzen

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730327
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
274
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,18*
1 Tag
274
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,40*
6 Tage
274
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,41*
1 Tag
274
1
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,41*
5 Tage
290
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.