Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Winkelkernbohrm. MAB 155, 230 V BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Winkelkernbohrm. MAB 155, 230 V BDS
Magnet-Winkelkernbohrm. MAB 155, 230 V BDS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652941
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MAB 155 - 230 V
EAN/GTIN:
     4250187513893
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155

• 1-stufiges Getriebe
• Kompakte Maschine, nur 180 mm hoch
• Mit Ratsche zur optimalen Handhabung

Lieferung: Inklusive Auswerfstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, 6-kant-Winkelschraubendreher SW 4 und Kunststoff-Koffer.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1050 W
Lastdrehzahl:
460 min-1
Kernbohrer-Ø:
35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
30 mm
Kernbohraufnahme:
19 mm Weldon 3/4"
Hub:
39 mm
Magnetfuß-Abmessungen:
80 x 160 x 36,5 mm
Gewicht:
11 kg
Markenname:
BDS
Herstellername:
BDS Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
MAB 155 - 230 V
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 973,26*
€ 1.016,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,20*
€ 1.026,43*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,63*
€ 1.029,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 993,13*
€ 1.039,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 996,05*
€ 1.044,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,64*
€ 1.225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,55*
€ 1.206,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,49*
€ 1.200,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,58*
€ 1.178,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 985,63*
€ 1.172,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 975,77*
€ 1.161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,63*
€ 1.147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.