Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V, incl. Zubehör, Transportkoffer
BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V, incl. Zubehör, Transportkoffer
BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V, incl. Zubehör, Transportkoffer
BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153077
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250187513893
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
BDS Magnet-Winkelkernbohrmaschine MAB 155, 230 V
1-stufiges Getriebe
Kompakte Maschine, nur 180 mm hoch
Mit Ratsche zur optimalen Handhabung

Im Lieferumfang enthalten:
  • Auswerfstift ZAK 075
  • Sicherungsspanngurt
  • 6-kant-Winkelschraubendreher SW 4
  • Kunststoff-Transportkoffer
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Bohrtiefe mit Kernbohrer:
30
Max. Kernbohrdurchmesser:
35
Leerlaufdrehzahl 1.Gang:
320
Hersteller:
BDS
Werkzeugaufnahme:
Weldon 3/4"
Maschine:
Ja
Gewicht:
11 kg
Hub:
39 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1050 W
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 984,98*
€ 1.033,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 962,68*
€ 1.036,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 988,05*
€ 1.042,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 999,68*
€ 1.046,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.001,87*
€ 1.050,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,41*
€ 1.229,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,61*
€ 1.213,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,29*
€ 1.191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,87*
€ 1.176,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,98*
€ 1.172,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.