Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr.Supercito7018S 3,2X450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabelektr.Supercito7018S 3,2X450 mm
Stabelektr.Supercito7018S 3,2X450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651943
Herst.-Nr.:
     W000258279
EAN/GTIN:
     4028659250351
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 3.2x450mm
schweißelektroden
Stabelektrode SUPERCITO 7018S

• Basisch-umhüllte Stabelektrode für rißfreie und zähe Schweißverbindungen
• Gute Schweißeigenschaften auch in Zwangsposition und in der Wurzel
• Kaltzähes Schweißgut bis -50 °C, röntgensicher
• Geeignet auch für unlegierte Stähle geringer Reinheit oder mit höherem Kohlenstoffgehalt (bis 0,4 %) sowie für Pufferlagen
• Sehr niedriger Wasserstoffgehalt nach Rücktrocknung
• Erhältlich auch in Vakuumverpackungen ohne Rücktrocknung

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E42 5 B 3 2 H 5
• DIN EN 499: E42 5 B 3 2 H5
• AWS A5.1: E7018-1-H4

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
• Werkstoffe: S (P)235 - S (P)420, GP240 - GP280, L245 - L360

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Schachtel:
120 Stück
Inhalt je Versandkarton:
3 Faltschachteln
Gewicht je Schachtel:
5,3 kg
Marke:
Oerlikon
Herstellerartikelnummer:
W000258279
Herstellername:
Schweiss-Schneider Gesellschaft
Markenname:
Oerlikon
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, Elektrode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 147,2784*
€ 169,9692*
16 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 152,4912*
€ 173,6412*
3 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 155,40*
€ 190,2804*
7 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 161,4012*
€ 201,6984*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 164,8404*
€ 202,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 169,9692*
€ 202,26335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,8596*
€ 185,47292
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 155,472*
€ 185,01168
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 155,0856*
€ 184,55186
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 154,3056*
€ 183,62366
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 153,5376*
€ 182,70974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,2784*
€ 175,2613
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,22732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 1.529,7228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.