Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569820929
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette nach EN 818-2, Sondergüte 10

Robuste Ausführung
Blau lackiertes Metall.
Sondergüte 200 °C
Ohne H-Stempel, g emäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10.
Info: SONDERGÜTE- Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Ø (D):
8 mm
zul. Abw.:
± 0,32 mm
P:
24 mm
zul. Abw.::
± 0,7 mm
Li min.:
10,4 mm
Le max.:
29,6 mm
Gewicht:
1,6 kg/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, 30602319, Kette, Kran-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,35*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,36*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 14,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,09*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.