Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 8, P24
Artikel-Nr.:
     214B-7830602319
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     818X0850
EAN/GTIN:
     4053569820929
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, blau, Sondergüte 10 • Ketten sind aus blau lackiertem Metall • Sondergüte 200 °C: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10 Hinweis: Sondergüte-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Tragfähigkeit:
2500 kg
Ø D:
8 mm
zul. Abw.:
± 0,32 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Kran-Zubehör, Kette, 7830602319, 30602319
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,51*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,53*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 14,13*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,03*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.