Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überst.m.Gel.933mm L.H. 574mm L.W.,Sb1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überst.m.Gel.933mm L.H. 574mm L.W.,Sb1000mm
Überst.m.Gel.933mm L.H. 574mm L.W.,Sb1000mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637466
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355924
EAN/GTIN:
     4003866559244
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg zarges 5 stufen 60°
Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 1000 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
lichte Höhe:
1130 mm
Ausladung:
1910 mm
Neigung:
60 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, 30655236, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,99*
€ 1.484,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,85*
€ 1.484,29*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,46*
€ 1.484,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.457,74*
€ 1.614,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.467,45*
€ 1.621,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,29*
€ 1.766,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,85*
€ 1.749,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,18*
€ 1.681,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,29*
€ 1.637,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,85*
€ 1.593,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.