Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L3400mm,8EP,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366524078
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Track

Zweckmäßiges Fahrrad-Anlehnsystem
Einfach aufstellen und fertig.
Optimierte Diebstahlsicherung
Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
Robuste Stahlrohrkonstruktion
Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wetterbeständig.
Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl.
Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.

Weitere Informationen:
Module:
4
Radstände:
8
Länge:
3400 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, anlehnbügel wsm, 30503666, Anlehnsystem, Bodenparker, Bügelparker, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,44*
€ 438,31*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,80*
€ 440,18*
Lager 6C8MS
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,49*
€ 440,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,50*
€ 450,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,58*
€ 473,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,27*
€ 523,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,16*
€ 511,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.