| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546964 Herst.-Nr.: 105500022 EAN/GTIN: 4250366524078 |
| |
|
| | |
| für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Tiefe 350 mm · vorbereitet zur Reihenanlagen, jederzeit erweiterbar · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · zum Aufschrauben · zerlegte Anlieferung Weitere Informationen: | | Anzahl Radstände: | 8 | Länge: | 3400 mm | Breite: | 350 mm | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Ausführung: | Rohr-Ø 48 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Höhe: | 850 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 360,44* | € 438,31* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,80* | € 440,18* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,49* | € 440,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,50* | € 450,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,58* | € 473,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|