Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Alu-Hebelzug PAH 250 250 kg, 1,5 m Hub, 1-s
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636565
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10460
EAN/GTIN:
     4250450435532
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug AH

Ideales Hilfsmittel
Robuster Hebelzug in kleiner und leichter Bauweise.
Geschlossenes Aluminium Druckgussgehäuse
Zum Schutz der inneren Bauteile vor Verschmutzung.
Schnelles und sicheres Arbeiten
Ausgestattet mit zwei robusten Hakensicherungen erfüllt der AH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten.
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann.
Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand.
Anwendung
Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C.
Mit Gummihandgriff
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
1,5 mm
min. Bauhöhe:
223 mm
Hebelkraft:
17 daN
Kettengröße:
3 x 9 mm
Gewicht ca.:
1,6 kg
Herstellerartikelnummer:
G10460
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hebelzug tragfähigkeit 0,25t, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, 30614977, Alu-Hebelzug, ALuminium-Hebelzug, Handhebelzug, Hebezug, Lasthebegerät, Zuggerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,83*
€ 114,86*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 114,86*
1 Tag
87
€ 5,50*
ab € 95,09*
€ 115,58*
3 Tage
87
€ 4,99*
ab € 96,92*
€ 117,12*
1 Tag
61
€ 5,59*
ab € 98,91*
€ 118,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10465
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.