Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PAH 250 Trgf.250kg Hubh.1,5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Alu-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9113450240
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10460
EAN/GTIN:
     4250450435532
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
1,9 kg
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: hebelzug tragfähigkeit 0,25t, hebelzug, planeta-hebetechnik gmbh hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,34*
€ 115,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 115,16*
Lager 1498
115
€ 5,50*
ab € 95,48*
€ 115,88*
3 Tage
113
€ 4,99*
ab € 97,01*
€ 117,43*
€ 4,95*
ab € 98,13*
€ 122,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10465
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.