Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste inkl. Ecke 90,5 x 10,5cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste inkl. Ecke 90,5 x 10,5cm, schwarz
Randleiste inkl. Ecke 90,5 x 10,5cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260061893003
Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Ringgummimatte

Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche
Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.
Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
Großer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos.
Ausführung
Material: 100 % Kautschuk.
Materialstärke: 22 mm.
Gewicht: 13,4 kg/m².


Randleiste inkl. Ecke,905 x 105 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, 30501835, Anti-Ermüdungsmatte, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenmatte, Ecke, Ergonomische, Ermüdungsmatte, inkl., Randleiste, Ringgummimatten-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,33*
€ 19,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 19,56*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 19,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,09*
€ 20,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31920
ab € 17,33*
Sonstiges
Miltex
31911
ab € 20,29*
Sonstiges
Miltex
31921
ab € 25,13*
Sonstiges
Miltex
31210
ab € 39,69*
Sonstiges
Miltex
31220
ab € 59,98*
Sonstiges
Miltex
31200
ab € 11,10*
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,62*
Sonstiges
Miltex
31284
ab € 4,64*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,64*
Sonstiges
Miltex
31285
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31290
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.