Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundbürste für Ringgummimatten
Rundbürste für Ringgummimatten
Artikel-Nr.:
     103-684710
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31285
EAN/GTIN:
     4260061893133
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürsten Ringmatten
Bürsteneinsätze
Rundbürste für Ringgummimatten, Kunststoff, VE 10 Stk, schwarz/rot.

Für Ringgummimatte im Außenbereich geeignet. Entfernt Grobschmutz von den Schuhen. Auch für nasse Flächen geeignet. Einfach einzusetzen.

Die farbigen Rundbürsten entfernen auch groben Schmutz von Ihrem Schuhwerk. Anwendung: maximal die Hälfte der Matte sollte bestückt sein. Zwei Ringe Abstand vom Rand lassen. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz, rot
Gewicht:
0.1 kg
Produkttyp:
Zubehör für Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Ringmatten, Wabenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, 684710 49, Rundbürste, Rundbürsten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,87*
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,87*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 7,51*
Lager 103
85
1
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31920
ab € 17,34*
Sonstiges
Miltex
31911
ab € 20,31*
Sonstiges
Miltex
31921
ab € 25,09*
Sonstiges
Miltex
31910
ab € 13,42*
Sonstiges
Miltex
31200
ab € 11,08*
Sonstiges
Miltex
31220
ab € 59,94*
Sonstiges
Miltex
31210
ab € 39,55*
Sonstiges
Miltex
31282
ab € 4,65*
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,61*
Sonstiges
Miltex
31281
ab € 4,66*
Sonstiges
Miltex
31284
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31290
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.