Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 54x36E H200/200kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 54x36E H200/200kg R5010
Schublade 54x36E H200/200kg R5010
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636193
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     7612269059366
EAN/GTIN:
     7612269059366
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Schubladen für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, enzianblau

Ausführung
Schubladennutzfläche: BxT 918x612mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: Traversenlos geführt.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
200 mm
Nutzhöhe:
182,5 mm
Mantelhöhe:
176 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30307413, Baukastenschrank, Schrank, Schrankgehäuse, Schrank-Leergehäuse, Schublade, Schubladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,35*
€ 235,32*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,88*
€ 235,34*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,84*
€ 236,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,67*
€ 236,47*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,16*
€ 241,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.