Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter autom. Typ 4 A 600 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter autom. Typ 4 A 600 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 600 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635418
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4052462062658
EAN/GTIN:
     4052462062658
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ A4 mit Abrollsystem

Mit Abrollsystem
Stabiler Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendem Randprofil am Wannenblech.
Mit günstigem Lastenschwerpunkt
Mit 3 automatischen Entrieglungspunkten zum versetzten Abkippen über dem Container.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen.
Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
4A 600
Farbe:
verzinkt
Volumen ca.:
0,6 m³
Maße LxBxH:
1485x1095x865 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
640x200x91 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
174 kg
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, 30911554, Lagerbehälter, Mini-Kippbehälter, Stahlbehälter, Transportbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,93*
€ 1.015,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 871,33*
€ 1.022,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,89*
€ 1.039,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,53*
€ 1.059,38*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,45*
€ 1.064,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,68*
€ 1.266,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,76*
€ 1.262,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,08*
€ 1.226,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,07*
€ 1.201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,45*
€ 1.177,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 143,64*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 206,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.