Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1095xH865mm verz.Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1485xB1095xH865mm verz.Inh
Kippbehälter L1485xB1095xH865mm verz.Inh
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1494962
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A600 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462062658
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer RandverstärkungWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 640/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
174 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1095 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter 0,6 m³ tragl. 1000 kg, schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, Spänebehälter, Muldenkipper, Kastenwagen, Muldenbehälter, 9121444529
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,93*
€ 1.015,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 871,33*
€ 1.022,70*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,89*
€ 1.039,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,53*
€ 1.059,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,45*
€ 1.064,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,97*
€ 1.209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,26*
€ 1.183,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,19*
€ 1.136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,48*
€ 1.103,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 917,62*
€ 1.091,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,93*
€ 1.079,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A600
ab € 143,64*
Zubehör
Eurokraft
490866
ab € 206,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.