Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS
Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-634930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728041
EAN/GTIN:
     4317784728041
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
taschenmesser fortis
Taschenmesser

Ausführung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl, mittelspitz, arretierbar, Eisenkasten schwarz lackiert mit Befestigungsring.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
90 mm
Länge geschlossen/offen:
110/200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728041
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser, 73251010, Arbeits-Messer, Kabel-Messer, Klapp-Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
928
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,61*
1 Tag
928
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,33*
2 Tage
928
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,36*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,38*
4 Tage
902
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.