Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M10x1,25 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M10x1,25 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M10x1,25 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784711647
EAN/GTIN:
     4317784711647
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m10x1,25
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewinde:
MF10
Steigung:
1,25 mm
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Stahl <850 N:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784711647
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, fein-gewinde-schneideisen m10, 18160023, Gewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
82
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,19*
1 Tag
82
1
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,63*
1 Tag
82
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,65*
7 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,71*
5 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 10,41*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.