Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 40x2x55mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 40x2x55mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 40x2x55mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719193
EAN/GTIN:
     4317784719193
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Breite:
2 mm
Außen-Ø:
55 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719193
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440205, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,06*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,57*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,87*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.