Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014345, Fräserdornring DIN2084B 40x2x55mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177260
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784719193
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b bohrung ...
fräserdornringe din 2084 b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014345, Fräsdornring, Form B , DIN 2084 , Einsatzstahl, gehärtet mind. 54 HRC, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Breite:
2 mm
Außen-Ø:
55 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719193
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217023305, 4330816062401, 2084B-40x2,0, 631565, 4317784719193, 1480671
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 12,04*
5 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 13,39*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,40*
Lager 260
7
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,47*
24 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 9,49*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.