| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-624537 Herst.-Nr.: 14758 EAN/GTIN: 4250101104701 |
| |
|
| | |
| Dosierkanister, Edelstahl Für entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401. Dichtungen aus PTFE. Herausnehmbare Flammsperre aus Edelstahl. Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder. Mit Belüftung und Überdruckventil Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung. Feindosierer nach allen Seiten drehbar. Für den innerbetrieblichen Gebrauch Ideale Laborgebrauchsgefäße. Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz. Moderne, ansprechende Form für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Maße BxTxH: | 240x430x240 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Kunststoffkanister, Wasserkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, 30108286, Dosierkanister, Edelstahl, Kanister, Kleinteilereiniger, Sparanfeuchter, Tränkebehälter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,97* | € 250,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,87* | € 256,38* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,72* | € 293,64* | | | | Lager 6C8MS | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,07* | € 293,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,92* | € 303,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|