Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkolbenzylinder 30to. Hub 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlkolbenzylinder 30to. Hub 60
Hohlkolbenzylinder 30to. Hub 60
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609315
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YCS-33/60
EAN/GTIN:
     4025092150910
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hohlkolbenzylinder, einfach wirkend mit Federrückzug

Mit durchgehender Mittelbohrung
Besonders geeignet, wenn hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen.
Viele Einsatzmöglichkeiten
Ideal beim Vorspannen von Zugankern, Ein-/Auspressen von Lagern, Ausziehen von Rohren, Ziehen und Verschieben von schweren Konstruktionen.
Weitere Hohlkolbenzylinder bis 140 t, auch doppelt wirkend mit hydraulischem Rückzug, lieferbar.

Weitere Informationen:
Zylindergröße Druckkraft:
33 t
Druckkraft:
335 kN
Hub:
60 mm
wirksame Kolbenfläche:
47,9 cm²
max. Ölvolumen:
287 cm³
Bauhöhe eingefahren:
193 mm
Durchgangsbohrung Ø:
33 mm
Zylinderaußen-Ø:
114 mm
Gewicht ca.:
12 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: yale hohlkolbenzylinder, hohlkolbenzylinder, 30601444, Flach-Kurzhubzylinder, Hebe-Werkzeuge, Hubzylinder, Hydraulische, Kurzhubzylinder, Universalzylinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,01*
€ 866,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,87*
€ 866,96*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,34*
€ 893,04*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 887,16*
€ 943,51*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,87*
€ 977,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,04*
€ 1.062,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,66*
€ 1.055,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,63*
€ 1.011,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,34*
€ 1.001,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500810
ab € 119,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500811
ab € 126,36*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500812
ab € 165,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500813
ab € 165,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500808
ab € 107,27*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500809
ab € 107,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701059
ab € 777,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700670
ab € 292,22*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700671
ab € 310,17*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700672
ab € 292,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701058
ab € 602,49*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500303
ab € 187,18*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500678
ab € 226,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500324
ab € 133,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500336
ab € 79,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.