Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 80x53x54 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten 80x53x54 mm grün
Einsatzkasten 80x53x54 mm grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606631
Herst.-Nr.:
     E 54/2 gruen
EAN/GTIN:
     4031022025586
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
";Einsatzkasten E 54/2

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
80 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
54
Herstellerartikelnummer:
E 54/2 gruen
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten grün, 30470372, Einsatzbox, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Lagerbehälter, Sortimentsbox, Sortimentskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,45*
7 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 2,15*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.