Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten 400x300x120 mm blau W/B d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten 400x300x120 mm blau W/B d
Stapeltransportkasten 400x300x120 mm blau W/B d
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606524
Herst.-Nr.:
     TK 400/120-2 blau
EAN/GTIN:
     4330816836361
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen, blau

Große Stabilität (Kunststoff)
Hochwertiges Polypropylen.
Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
Passend für Paletten und Röllchenbahnen
Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

Passende Deckel auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Maße LxBxH (außen):
400x300x120 mm
Ausführung:
ohne Grifflochung
Maße innen LxBxH:
356x255x110 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 8,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,37*
€ 8,71*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,38*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 18,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 21,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 362,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.