Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volumenkasten 600x240x150 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B240xT600xH150 mm gelb
Kleinteilekasten B240xT600xH150 mm gelb
Kleinteilekasten B240xT600xH150 mm gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605627
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     540604
EAN/GTIN:
     4332163312390
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekästen aus Polypropylen, gelb

Widerstandsfähiges Material
Umweltfreundlich und temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C.
Alle Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich!
(Auf Anfrage lieferbar!)
4 Farben und 4 Größen
Farben grün, blau, rot und gelb.
Transparente Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen.



Abbildung zeigt nicht die Farbe (Beispielbild).
Weitere Informationen:
LxBxH:
600x240x150 mm
Trennplatten/Kasten:
4
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418115, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 12,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,75*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 13,24*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 14,98*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500505
ab € 34,55*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500506
ab € 36,49*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,58*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500507
ab € 1,20*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500503
ab € 12,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500504
ab € 14,59*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.