Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volumenkasten 500x240x150 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volumenkasten 500x240x150 mm blau
Volumenkasten 500x240x150 mm blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605618
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510304
EAN/GTIN:
     4332163312307
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekästen aus Polypropylen, blau

Widerstandsfähiges Material
Umweltfreundlich und temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C.
Alle Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich!
(Auf Anfrage lieferbar!)
4 Farben und 4 Größen
Farben grün, blau, rot und gelb.
Transparente Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
LxBxH:
500x240x150 mm
Trennplatten/Kasten:
3
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418106, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 10,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 10,82*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 10,89*
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 12,55*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500505
ab € 34,70*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500506
ab € 36,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,51*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500507
ab € 1,20*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500503
ab € 12,75*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500504
ab € 14,56*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,98*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.