Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 24 Stk. für Schublade Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Satz a 24 Stk. für Schublade Typ B
Trennwand Satz a 24 Stk. für Schublade Typ B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604674
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     111386
EAN/GTIN:
     5733439111386
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
";Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150

• Farbe: transparent

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
L
passend für Schublade:
Typ 150-01
Satz à:
24 Stück
Höhe:
31 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
2 mm
Herstellerartikelnummer:
111386
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,30*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,89*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 8,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,71*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,68*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.