Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125 mm Lg. R Stahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 125 mm Lg. R Stahlbl verzinkt Gummirad
Bockrolle 125 mm Lg. R Stahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602297
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885058265
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterolle, Bockrolle

Stabiles Gehäuse: Stahlblech verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Leichtgängiges Gummirad
Stahlfelge verzinkt-chromatiert, Rollenkorblager, mit Fadenschutzscheiben
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L410.B55.126
a:
125 mm
c:
37 mm
e:
155 mm
g:
104 x 80 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
L410.B55.126
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 125mm tpe, möbelrolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30221342, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
539
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,03*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,11*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,13*
3 Tage
539
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,39*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.