Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN, Transportgeräte-Bockrolle, Gummi,, D 125 mm, Tragl. 100 kg, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Artikel-Nr.:
     6922-11241-D57-L410.B55.126
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885058265
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräte-Bockrolle, Gummi schwarz, Durchm. 125 mm, Traglast 100 kg, Rollenlager, Anschraubplatte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
569
20
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,30*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,35*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,38*
1 Tag
486
1
€ 4,79*
ab € 3,96*
€ 5,86*
1 Tag
558
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.