Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Stapelkarre 250 kg m.KufeVollgummiräder 250x60 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601354
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.006
EAN/GTIN:
     4035694003675
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Stapelkarre

Robuste Ausführung
Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel und Sicherheitsgriffen.
Dauerhaft oberflächengeschützt
Schlag- und kratzfest, enzianblau pulverbeschichtet (RAL 5010).
Vollgummi- und Luftbereifung
Reifen auf Stahlblechfelgen, Naben mit Kugellager.
Mit auswechselbaren Kunststoffkufen
Gleitet leicht über Treppen und schont die Stufen.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1305 mm
Schaufel LxB:
250x320 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Luft-Bereifung ØxB:
– mm
Vollgummi-Bereifung ØxB:
250x60 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, vollgummirad 250/60/20, 30205427, Sackkarren, Sackrodel, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 127,58*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 127,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 130,89*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 108,89*
€ 134,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,39*
€ 140,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,40*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,41*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,45*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.