Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 200 kg2x40-50 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 200 kg2x40-50 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 200 kg2x40-50 l Gummiräder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601333
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     FK-1300
EAN/GTIN:
     4035694003446
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt (Ø 210–250 mm)

Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Mobile Sicherheit
Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Schweißdrahtköcher.
Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung.
Naben mit Rollenlager.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1240 mm
Gesamtbreite:
855 mm
Flaschen-Anzahl x Größe:
2x40–50 l
Vollgummi-Bereifung ØxB:
400x80 mm
Luft-Bereifung ØxB:
– mm
Eigengewicht:
37,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen cordes, tischwagen, flaschenkarre 2x10l, 30205404, Flaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahlflaschenkarren, Stahl-Schweißerkarren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 197,15*
€ 227,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,94*
€ 227,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 233,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 234,35*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,77*
€ 240,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017135
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.