Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack 1000ltransparent (VE10)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack 1000ltransparent (VE10)
PE-Seitenfaltensack 1000ltransparent (VE10)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259305
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
";PE-Seitenfaltensack transparent

• Polyethylen
• Ideal zum Sammeln von Alt-Folie und Styropor

Lieferung: 10 Stück im PE-Umbeutel (Karton).

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Stärke:
60 µm
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Breite:
900/600 mm
Höhe:
1800 mm
Stück/PE-Umbeutel (Karton):
10/PE-Umbeutel (Karton)
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, Styroporsack, kunststoffsäcke 1000 liter 60my, kunststoffsack, kunststoffsack 1 cbm, 30109108, Kunststoffsäcke, Müllsack, Müllsackständer, PE-Sack, Sack, Säcke, Styropor-Abfallsammler, Wertstoffsammler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,12*
5 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 12,67*
€ 17,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 17,23*
Lager 6C8MS
185
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,29*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 17,40*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,29*
€ 20,58
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.