|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-600540 Herst.-Nr.: 7439 EAN/GTIN: 4052886109502 |
| |
|
|  |  |
 | Streugut-Box, mit Edelstahl-Hochstell-Schere • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Hochstell-Schere: aus Edelstahl • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 2200 l | Maße LxBxH: | 2130x1520x1240 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Made in Germany: | ja | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | CEMO GmbH | Adresse/Postanschrift: | In den Backenländern 5, D-71384 Weinstadt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.671,63* | € 1.811,48* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.704,46* | € 1.812,00* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.028,56* | € 2.134,61* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.872,07* | € 2.143,42* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.022,47* | € 2.217,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|