Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Stahl/StahlFlachrdk. 4 x13mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Stahl/StahlFlachrdk. 4 x13mm Gesipa
Mehrber.-Niet Stahl/StahlFlachrdk. 4 x13mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592662
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433870
EAN/GTIN:
     4007081710084
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniet PolyGrip® Stahl/Stahl, Standard, Flachrundkopf

•Hohlniet: Stahl, verzinkt.
•Nietdorn: Stahl, verzinkt.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
13 mm
Nietbare Materialstärke min:
4,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433870
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
1000
€ 5,90*
ab € 0,05845*
€ 0,07315*
Lager 6C8MS
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,05986*
€ 0,07545*
5 Tage
1275
500
€ 4,79*
ab € 0,06223*
€ 0,07813*
4 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,06118*
€ 0,07848*
500
€ 4,90*
ab € 0,06611*
€ 0,08281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07545*
€ 0,08979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07505*
€ 0,08931
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07145*
€ 0,08503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,07115*
€ 0,08467
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,07075*
€ 0,08419
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06666*
€ 0,07933
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06526*
€ 0,07766
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05986*
€ 0,07123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 75,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.