Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,09 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,09 mm Format
Fühlerlehrenband 0,09 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591604
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784397537
EAN/GTIN:
     4317784397537
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,09mm format
fühlerlehrenband
format fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband

Ausführung: Aus gehärtetem Federstahl, gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm ab Größe 0,08 auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite 13 mm, Länge jeweils 5 m. Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

Weitere Suchbegriffe: 44890009, FORMAT, Halter, Kleinlehren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
23
20
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,06*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,15*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 8,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 8,34*
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00111* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.