Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleisten für T-Nut 22 Größe 22X1000 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckleisten für T-Nut 22 Größe 22X1000 AMF
Abdeckleisten für T-Nut 22 Größe 22X1000 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591475
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71936
EAN/GTIN:
     4020772071936
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
T-Nuten-Abdeckleiste
T-Nuten-Abdeckung
t-nuten-abdeckleiste 12x1000
Abdeckleiste für T-Nut

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Das Schneiden auf die gewünschte Länge ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Hinweis: Kein Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig. Vor der Bearbeitung stets die freien Nuten mit den Abdeckleisten abdecken. Nach der Bearbeitung lassen sie sich problemlos entfernen.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
22 mm
Länge:
1000 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71936
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, 3914, 39140022, Abdeckleiste, AMF, für, QR4025898, Spannelemente, Spanntechnik, T-Nut, T-Nut/, Zubehör
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 21,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,68*
€ 21,17*
2 Tage
83
1
€ 7,90*
ab € 17,62*
€ 22,25*
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 17,32*
€ 22,43*
Lager 6C8MS
43
1
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.