Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifkappenträger 7x13x3 mm G Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifkappenträger 7x13x3 mm G Pferd
Schleifkappenträger 7x13x3 mm G Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585348
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PCT 0713 G3
EAN/GTIN:
     4007220147207
Suchbegriffe:
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
schleifkappenträger
pferd schleifhülsenträger
Schleifkappenträger, Form G, 7 x 13 mm

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 3-mm- oder 6-mm-Schaft. Beim Ab- und Aufziehen der Schleifkappen ist eine leichte Rechtsdrehung vorzunehmen. Der Wechsel wird leichter, wenn der Schleifkappenträger in die Antriebsmaschine eingespannt ist. Die beste Leistung erreichen Schleifkappen bei Schnittgeschwindigkeiten von 10-20 m/s.

Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Durch die Zentrifugalkraft werden die Kappen beim Arbeiten gehalten.

Hinweis: Die maximale Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s. Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
7 mm
Kopfhöhe:
13 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
65000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PCT 0713 G3
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, 83460713, Pferd, QR5031850, Schleifkappenträger, Schleifmittel, Unterlage
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
355
5
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 4,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,82*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 4,83*
7 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 4,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303072
ab € 0,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303073
ab € 0,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42303071
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.