Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke
Halbrundstichel VHM 10x 75 mm geschl. Wilke
Artikel-Nr.:
     6C8MS-579088
Herst.-Nr.:
     03HK1010075
EAN/GTIN:
     4030456023328
Suchbegriffe:
Halbrundstichel
VHM-Halbrundstichel (2-Hälften-Stichel)

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h7:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
03HK1010075
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 2796, 27960016, 2-Hälften-Stichel, QR4025035, Rundstäbe/Gravierstichel, VHM-Halbrundstichel, Vollhartmetall, Vollhartmetall-Halbrundstichel, Wilke, Zerspanung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 180,35*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 180,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 183,55*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 183,79*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 186,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.