| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-574862 Herst.-Nr.: 4317784121217 EAN/GTIN: 4317784121217 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Hammerbohrer Produkteigenschaften: • Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft • Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign • Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk Weitere Informationen: | | Ø: | 15,0 mm | Spirallänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | WGNr.: | W120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1250, 12501526, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, Hammer, Meißel, Meißel,, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Steinbohrer, Steinbohrer, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 7,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,43* | € 9,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,45* | € 9,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 9,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,65* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 158,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|