| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784548540 EAN/GTIN: 4317784548540 |
| |
|
| | |
| Softshellweste »twenty-four« Eigenschaften: •Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv Ausführung: •Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke •Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite •Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss Material: Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz-türkis | Herstellerartikelnummer: | 4317784548540 | Herstellername: | EDE | Markenname: | FORTIS | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, fortis herrenweste, kälteschutz weste, kälteschutzweste s, Arbeitsweste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,63* | € 42,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,80* | € 42,88* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 31,66* | € 44,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,44* | € 48,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,24* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|