Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweggehörschutzstöpsel Pura-Fit (Pack a 50 Paar)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einweggehörschutzstöpsel Pura-Fit (Pack a 50 Paar)
Einweggehörschutzstöpsel Pura-Fit (Pack a 50 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494051
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     770501
EAN/GTIN:
     4019444008370
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Gehörschutzstöpsel »Pura-Fit®«

Eigenschaften :
•Anatomisch vorgeformt
•Nicht entflammbar
•Für besonders hohe Lärmbelastung
•Weicher PU-Schaumstoff
•Paarweise verpackt
Dämmwerte: SNR = 36, H = 35, M = 33, L = 31
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar, mit Band 3,2 g
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Beschreibung:
»7705«, Pack
Herstellerartikelnummer:
770501
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,21*
€ 0,32*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 10,89*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 12,58*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 13,06*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 16,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Box
ab 24 Boxen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Box
ab 48 Boxen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Box
ab 96 Boxen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Box
ab 192 Boxen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Box
1 Box enthält 50 Paar (ab € 0,1732* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 192,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7760
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.