Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahreimer Poly 30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachfahreimer Poly 30l
Einfachfahreimer Poly 30l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493943
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1060
EAN/GTIN:
     4053569813754
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Einfachfahreimer Poly

•Mit Mopppresse
•Ergonomisch und stoßfest
•Farbe blau

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
30 l
Breite:
470 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
930 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1060
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,00*
€ 121,97*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 122,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,66*
€ 152,93*
3 Tage
16
€ 4,90*
ab € 121,37*
€ 153,67*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 119,16*
€ 155,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.