Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS
VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732260
EAN/GTIN:
     4317784732260
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Werkzeughalter, Form E1

•Für Wendeplattenbohrer
•Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
•Mit Kühlmittelübergabebohrung
•Mit Flanschanlage

Weitere Informationen:
VDI:
40
d2:
20 mm
h1:
32,5 mm
d6:
83 mm
d3:
40 mm
l1:
67 mm
l3:
22 mm
l2:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732260
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 57,89*
€ 73,50*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 58,10*
€ 73,51*
€ 4,90*
ab € 56,56*
€ 74,01*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 57,70*
€ 74,56*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 76,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.