Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS
VDI Halter f. WP Bohrer E1 40x20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-490732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732260
EAN/GTIN:
     4317784732260
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
VDI-Werkzeughalter, Form E1

•Für Wendeplattenbohrer
•Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen
•Mit Kühlmittelübergabebohrung
•Mit Flanschanlage

Weitere Informationen:
VDI:
40
d2:
20 mm
h1:
32,5 mm
d6:
83 mm
d3:
40 mm
l1:
67 mm
l3:
22 mm
l2:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732260
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 57,59*
€ 72,50*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 72,51*
€ 4,90*
ab € 56,51*
€ 73,15*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 57,72*
€ 73,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.