Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitssandale HARVEY Easy S1P, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Elten Harvey Easy Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489903
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11721-47
EAN/GTIN:
     4035877957894
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale, HARVEY Easy S1P, 11721-47, JORI Professional, Obermaterial: Veloursleder/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau,Gelb
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Veloursleder/Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,16*
€ 59,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,53*
€ 59,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,57*
€ 62,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,61*
€ 63,20*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 63,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,31*
€ 53,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.