Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitssandale HARVEY Easy S1P, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489895
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11721-39
EAN/GTIN:
     4035877931191
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale, HARVEY Easy S1P, 11721-39, JORI Professional, Obermaterial: Veloursleder/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau,Gelb
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Veloursleder/Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 45,16*
€ 58,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,53*
€ 58,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,79*
€ 62,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,53*
€ 63,04*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 44,99*
€ 63,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,56*
€ 75,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
ab 8 Paar
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paar
ab 12 Paar
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.