Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Treppe 45° Stufenbreite 1000 mm 9 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-482849
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300349
EAN/GTIN:
     4031405931190
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Stufenbreite: 600 - 800 - 1.000mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand >120mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Stufenbreite/Stufentiefe:
1000/240
Stufenanzahl:
8
Senkrechte Höhe:
1,87
Ausladung:
2,00
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,96*
€ 1.033,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,17*
€ 1.033,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,70*
€ 1.037,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,51*
€ 1.041,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,46*
€ 1.145,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,95*
€ 1.239,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,32*
€ 1.239,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,08*
€ 1.199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,04*
€ 1.162,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,51*
€ 1.108,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 202,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.