| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284955 Herst.-Nr.: HX27SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098694 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 110x60 mm | Kettenstärke: | 7 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1900 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,93* | € 79,87* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,97* | € 79,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,49* | € 85,02* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 69,60* | € 87,59* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,48* | € 88,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|