| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284955 Herst.-Nr.: HX27SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098694 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 110x60 mm | Kettenstärke: | 7 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1900 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,36* | € 79,38* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,24* | € 79,41* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,24* | € 84,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,39* | € 87,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,68* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|