| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-275266 Herst.-Nr.: 502.10XX EAN/GTIN: 5704049901964 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe Q2
• Robuste Ausführung Aus eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit goldbeschichteten Kontakten. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C. Mit Hoch- und Niedrig-Funktion. Lieferung mit 1 Mignon-Batterie AA/LR06. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 170/30 lm | Brenndauer: | < 5 h | Reichweite: | 150 m | Kopf-Ø: | 26 mm | Gesamtlänge: | 116 mm | Markenname: | suprabeam | Herstellername: | STEINER A/S | Herstellerartikelnummer: | 502.10XX | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 30lm, Lampe, MAGLITE®, Q-Serie, Handlampe, Leuchtmittel, Suprabeam, QR5065429, LED, 3090380120, 90380120 |
| | |
| |